Motion
08535262

Made in USA
08535262

1/2", Longitud de canal de 24", Profundidad de corte de 25", Mango con punta de metal duro, Broca de pistola de canal único;Diám. del mango de 3/4", Punta de nogrind N-8, Ángulo de punta de 115°, 3/4" OAL, Acabado brillante
Artículo MI #11681146
No. Fabricante 08535262
Precio215.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08535262

1/2", Longitud de canal de 24", Profundidad de corte de 25", Mango con punta de metal duro, Broca de pistola de canal único;Diám. del mango de 3/4", Punta de nogrind N-8, Ángulo de punta de 115°, 3/4" OAL, Acabado brillante
Artículo MI #11681146
No. Fabricante 08535262

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio215.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    25.0000
  • Compatibilidad del diámetro de la broca
    +0.0005 a -0.0005;+0.0127 a -0.0127
  • Ángulo del punto de perforación
    115
  • Tamaño de la broca
    0.5000 pulg.
  • Longitud del controlador
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del canal
    24 pulg.
  • Longitud total
    28 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio de refrigerante
    Ronda
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de pistola de un solo canal
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    1
  • Tipo de punto
    N-8 Nosegrind
  • Estilo
    R-1 Tierra baja
  • Tipo
    Broca de pistola de un solo canal
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
TPR de 08535262 08535262 1/2X28" SIN DCUT C/T
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron