Motion
09331281

Made in USA
09331281

1/4-20, 0.39 Diámetro de plaquita, 1.19" OAL, Inserto roscado de extremo cerrado con cuerpo estriado;0.3906" Diámetro de orificio, 1/2" Diámetro de cabeza, 1008/1010 Acero, Revestimiento protector transparente y Acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11681612
No. Fabricante 09331281
Precio30.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09331281

1/4-20, 0.39 Diámetro de plaquita, 1.19" OAL, Inserto roscado de extremo cerrado con cuerpo estriado;0.3906" Diámetro de orificio, 1/2" Diámetro de cabeza, 1008/1010 Acero, Revestimiento protector transparente y Acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11681612
No. Fabricante 09331281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.5000 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0300 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.3906 pulg.
  • Diámetro de la plaquita
    0.3900 pulg.
  • Agarre máximo
    0.1650 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.0270 pulg.
  • Longitud total
    1.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento protector transparente, dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Extremo cerrado del cuerpo moleteado

Descripción general

Descripción del fabricante
09331281 09331281 1/4 STL/ZN 165GRP 25PK
  • Las plaquitas de extremo cerrado de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior
  • Se cierran en un extremo para evitar fugas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo