Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.5000 pulg.
- Altura del cabezal0.0300 pulg.
- Diámetro del orificio0.3906 pulg.
- Diámetro de la plaquita0.3900 pulg.
- Agarre máximo0.2600 pulg.
- Agarre mínimo0.1650 pulg.
- Longitud total1.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento protector transparente, dicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Calidad del material1008/1010
- Rosca estándarUNC
- TipoExtremo cerrado del cuerpo moleteado
Descripción general
- Las plaquitas de extremo cerrado de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior
- Se cierran en un extremo para evitar fugas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.