Motion
09393646

Made in USA
09393646

Tornillo roscado y cilindro n.o 12-24 , cabeza plana, Phillips Drive, perno sexual de latón y acabado de poste de unión chapado en latón, 1" OAL, cilindro largo de 1-9/16"
Artículo MI #11681619
No. Fabricante 09393646
Precio11.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09393646

Tornillo roscado y cilindro n.o 12-24 , cabeza plana, Phillips Drive, perno sexual de latón y acabado de poste de unión chapado en latón, 1" OAL, cilindro largo de 1-9/16"
Artículo MI #11681619
No. Fabricante 09393646

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud de tornillo
    Longitud total
  • Profundidad de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en latón
  • Tipo de cabezal
    Acecha
  • Material
    Latón
  • Tipo de cabeza de tornillo
    Plano
  • Tipo de perno sexual
    Tornillo y cilindro
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09393646 09393646 5/16 X 1-9/16" 12-24 S
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo