Motion
09393695

Made in USA
09393695

1/4-20 Cañón roscado, cabeza plana, perno de acero y poste de unión sin recubrimiento, 1-7/8" Cañón largo
Artículo MI #11681624
No. Fabricante 09393695
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09393695

1/4-20 Cañón roscado, cabeza plana, perno de acero y poste de unión sin recubrimiento, 1-7/8" Cañón largo
Artículo MI #11681624
No. Fabricante 09393695
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    9/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud de tornillo
    Longitud total
  • Profundidad de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Acecha
  • Material
    Acero
  • Tipo de cabeza de tornillo
    Plano
  • Tipo de perno sexual
    Cañón
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09393695 09393695 3/8 X 1-7/8" 1/4-20 SE
  • Los sujetadores sin tipo de accionamiento tienen cabezales lisos
  • Se accionan desde el extremo opuesto al cabezal del sujetador
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo