Motion
09538315

Made in USA
09538315

Rodillo deslizante manual de banco de 12" de ancho total, x 7" de alto total, 1" de diámetro de rodillo deslizante, 0.063, 0.125, 0.156" de ancho de ranura de alambre
Artículo MI #11681676
No. Fabricante 09538315
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09538315

Rodillo deslizante manual de banco de 12" de ancho total, x 7" de alto total, 1" de diámetro de rodillo deslizante, 0.063, 0.125, 0.156" de ancho de ranura de alambre
Artículo MI #11681676
No. Fabricante 09538315
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de formación mínimo
    1/2 pulg.
  • Altura total
    7 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Diámetro del rodillo deslizante
    1 pulg.
  • Ancho de ranura de alambre
    0.0630 pulg., 0.1250 pulg., 0.1560 pulg.

Detalles

  • Tipo de máquina
    Banco
  • Capacidad máxima de aluminio
    0.0400 pulg.
  • Capacidad máxima de acero suave
    0.0200 pulg.
  • Número de ranuras de alambre
    3
  • Tipo de potencia
    Manual
  • Código PSC
    3405

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 09538315 09538315 20 X PRECISI DE 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo