Motion
09937509

Made in USA
09937509

4 canales, 1-1/2" Diámetro, 5/8" Diámetro del orificio piloto, Avellanado inverso de acero de alta velocidad 7/8" OAL, Radio de esquina de 1/32", Piloto estándar Ref. 185-9, Piloto de gran tamaño Ref. 186-20 & 186-21
Artículo MI #11681801
No. Fabricante 09937509
Precio269.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09937509

4 canales, 1-1/2" Diámetro, 5/8" Diámetro del orificio piloto, Avellanado inverso de acero de alta velocidad 7/8" OAL, Radio de esquina de 1/32", Piloto estándar Ref. 185-9, Piloto de gran tamaño Ref. 186-20 & 186-21
Artículo MI #11681801
No. Fabricante 09937509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio269.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del avellanador
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño
    186-20, 186-21
  • Diámetro del orificio piloto
    5/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Comp. número modelo piloto estándar
    185-9

Descripción general

Descripción del fabricante
09937509 09937509 1-1/2 DIA. X 5/8 ORIFICIOS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo