Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro del avellanador1-5/8 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño186-22, 186-23, 186-24
- Diámetro del orificio piloto3/4 pulg.
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Comp. número modelo piloto estándar185-10
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.