Motion
09937533

Made in USA
09937533

4 canales, 1-7/8" Diámetro, 3/4" Diámetro del orificio piloto, Avellanado inverso de acero de alta velocidad 1" OAL, Radio de esquina de 1/32", Piloto estándar Ref. 185-10, Piloto de gran tamaño Ref. 186-22, 186-23 y 186-24
Artículo MI #11681804
No. Fabricante 09937533
Precio333.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09937533

4 canales, 1-7/8" Diámetro, 3/4" Diámetro del orificio piloto, Avellanado inverso de acero de alta velocidad 1" OAL, Radio de esquina de 1/32", Piloto estándar Ref. 185-10, Piloto de gran tamaño Ref. 186-22, 186-23 y 186-24
Artículo MI #11681804
No. Fabricante 09937533

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio333.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del avellanador
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño
    186-22, 186-23, 186-24
  • Diámetro del orificio piloto
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Comp. número modelo piloto estándar
    185-10

Descripción general

Descripción del fabricante
09937533 09937533 1-7/8 DIA. X 3/4 ORIFICIOS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo