Motion
09937566

Made in USA
09937566

Diam de cabezal de fresa de 1/4", Diam de orificio piloto de 1/8", Avellanado inverso de metal duro macizo 100° Ángulo incluido, 1/2" OAL, Derecho, 185-2 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-2 pasos
Artículo MI #11681807
No. Fabricante 09937566
Precio303.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09937566

Diam de cabezal de fresa de 1/4", Diam de orificio piloto de 1/8", Avellanado inverso de metal duro macizo 100° Ángulo incluido, 1/2" OAL, Derecho, 185-2 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-2 pasos
Artículo MI #11681807
No. Fabricante 09937566

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio303.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cabezal de corte
    1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    100 °
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Material del avellanador
    Metal duro integral
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    3
  • Compatibilidad de piloto simple
    185-2
  • Compatibilidad de piloto de paso
    186-2

Descripción general

Descripción del fabricante
09937566 09937566 1/4 DIA. X 1/8 3FL EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo