Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cabezal de corte3/8 pulg.
- Ángulo incluido100 °
- Longitud total1/2 pulg.
- Diámetro del orificio piloto1/8 pulg.
Detalles
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Material del avellanadorMetal duro integral
- Dirección de corteMano derecha
- Número de canales3
- Compatibilidad de piloto simple185-2
- Compatibilidad de piloto de paso186-2
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.