Motion
09937756

Made in USA
09937756

Diam de cabezal de fresa de 11/16", Diam de orificio piloto de 3/16", Avellanado inverso de metal duro macizo 100° Ángulo incluido, 5/8" OAL, Derecho, 185-4 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-7 pasos
Artículo MI #11681826
No. Fabricante 09937756
Precio440.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09937756

Diam de cabezal de fresa de 11/16", Diam de orificio piloto de 3/16", Avellanado inverso de metal duro macizo 100° Ángulo incluido, 5/8" OAL, Derecho, 185-4 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-7 pasos
Artículo MI #11681826
No. Fabricante 09937756

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio440.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cabezal de corte
    11/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    100 °
  • Longitud total
    5/8 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto
    3/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Material del avellanador
    Metal duro integral
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    3
  • Compatibilidad de piloto simple
    185-4
  • Compatibilidad de piloto de paso
    186-7

Descripción general

Descripción del fabricante
09937756 09937756 11/16 DIA. X 3/16 3FL
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo