Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cabezal de corte11/16 pulg.
- Ángulo incluido100 °
- Longitud total5/8 pulg.
- Diámetro del orificio piloto1/4 pulg.
Detalles
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Material del avellanadorMetal duro integral
- Dirección de corteMano derecha
- Número de canales3
- Compatibilidad de piloto simple185-5
- Compatibilidad de piloto de paso186-8
Descripción general
Descripción del fabricante
09937764 09937764 11/16 DIA. X 1/4 3FL U
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.