Motion
09937830

Made in USA
09937830

Diam de cabezal de fresa de 7/8", Diam de orificio piloto de 3/8", Avellanado inverso de metal duro macizo 100° Ángulo incluido, 7/8" OAL, Derecho, 185-7 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-14 pasos
Artículo MI #11681834
No. Fabricante 09937830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09937830

Diam de cabezal de fresa de 7/8", Diam de orificio piloto de 3/8", Avellanado inverso de metal duro macizo 100° Ángulo incluido, 7/8" OAL, Derecho, 185-7 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-14 pasos
Artículo MI #11681834
No. Fabricante 09937830
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cabezal de corte
    7/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    100 °
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Material del avellanador
    Metal duro integral
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    3
  • Compatibilidad de piloto simple
    185-7
  • Compatibilidad de piloto de paso
    186-14

Descripción general

Descripción del fabricante
09937830 09937830 7/8 DIA. X 3/8 3FL EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plástico y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo