Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del avellanador1/2 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño186-4
- Diámetro del orificio piloto3/16 pulg.
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoMetal duro integral
- Número de canales4
- Comp. número modelo piloto estándar185-4
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.