Motion
09938028

Made in USA
09938028

4 canales, 1/2" Diámetro, 1/4" Diámetro de orificio piloto, Avellanado inverso de metal duro integral 1/2" OAL, Radio de esquina 1/64", Piloto estándar Ref. 185-5, Piloto de gran tamaño Ref. 186-5
Artículo MI #11681854
No. Fabricante 09938028
Precio254.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09938028

4 canales, 1/2" Diámetro, 1/4" Diámetro de orificio piloto, Avellanado inverso de metal duro integral 1/2" OAL, Radio de esquina 1/64", Piloto estándar Ref. 185-5, Piloto de gran tamaño Ref. 186-5
Artículo MI #11681854
No. Fabricante 09938028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio254.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del avellanador
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño
    186-5
  • Diámetro del orificio piloto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Comp. número modelo piloto estándar
    185-5

Descripción general

Descripción del fabricante
09938028 09938028 1/2 DIA. X 1/4 ORIFICIOS NOSOTROS
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo