Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del avellanador1 pulg.
- Longitud total5/8 pulg.
- Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño186-9
- Diámetro del orificio piloto5/16 pulg.
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoMetal duro integral
- Número de canales4
- Comp. número modelo piloto estándar185-6
Descripción general
Descripción del fabricante
09938184 09938184 1 DIA. X 5/16 ORIFICIOS USA
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.