Especificaciones
Dimensions
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del avellanador1-1/8 pulg.
- Longitud total7/8 pulg.
- Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño186-14
- Diámetro del orificio piloto3/8 pulg.
Details
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoCon punta de metal duro
- Número de canales4
- Comp. número modelo piloto estándar185-7
Descripción general
Descripción del fabricante
09938218 09938218 1-1/8 DIA. X 3/8 ORIFICIOS
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.