Motion
09938226

Made in USA
09938226

4 canales, 1-1/8" Diámetro, 1/2" Diámetro de orificio piloto, Contador inverso con punta de metal duro 7/8" OAL, Radio de esquina 1/64", Piloto estándar Ref. 185-8, Piloto de gran tamaño Ref. 186-17
Artículo MI #11681874
No. Fabricante 09938226
Precio394.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09938226

4 canales, 1-1/8" Diámetro, 1/2" Diámetro de orificio piloto, Contador inverso con punta de metal duro 7/8" OAL, Radio de esquina 1/64", Piloto estándar Ref. 185-8, Piloto de gran tamaño Ref. 186-17
Artículo MI #11681874
No. Fabricante 09938226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio394.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del avellanador
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño
    186-17
  • Diámetro del orificio piloto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Comp. número modelo piloto estándar
    185-8

Descripción general

Descripción del fabricante
09938226 09938226 1-1/8 DIA. X 1/2 ORIFICIOS
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo