Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del avellanador1-3/8 pulg.
- Longitud total7/8 pulg.
- Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño186-20, 186-21
- Diámetro del orificio piloto5/8 pulg.
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoCon punta de metal duro
- Número de canales4
- Comp. número modelo piloto estándar185-9
Descripción general
Descripción del fabricante
09938259 09938259 1-3/8 DIA. X 5/8 ORIFICIOS
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.