Motion
09938309

Made in USA
09938309

4 canales, 2" Diámetro, 3/4" Diámetro del orificio piloto, Avellanado inverso con punta de metal duro 1" OAL, Radio de esquina 1/64", Piloto estándar Ref. 185-10, Piloto de gran tamaño Ref. 186-22, 186-23 y 186-24
Artículo MI #11681882
No. Fabricante 09938309
Precio795.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09938309

4 canales, 2" Diámetro, 3/4" Diámetro del orificio piloto, Avellanado inverso con punta de metal duro 1" OAL, Radio de esquina 1/64", Piloto estándar Ref. 185-10, Piloto de gran tamaño Ref. 186-22, 186-23 y 186-24
Artículo MI #11681882
No. Fabricante 09938309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio795.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del avellanador
    2 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Compensación de número de modelo piloto de gran tamaño
    186-22, 186-23, 186-24
  • Diámetro del orificio piloto
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Con punta de metal duro
  • Número de canales
    4
  • Comp. número modelo piloto estándar
    185-10

Descripción general

Descripción del fabricante
09938309 09938309 2 DIA. X 3/4 ORIFICIOS USA
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo