Motion
31937618

Made in USA
31937618

12" x 12" x 1-1/2" Hoja de mezcla de resorte de neopreno negro 65 a 75 Shore A, 1,000 psi Resistencia a la tracción, -20 a 170°F, Premium/Alto grado
Artículo MI #11681890
No. Fabricante 31937618
Precio207.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31937618

12" x 12" x 1-1/2" Hoja de mezcla de resorte de neopreno negro 65 a 75 Shore A, 1,000 psi Resistencia a la tracción, -20 a 170°F, Premium/Alto grado
Artículo MI #11681890
No. Fabricante 31937618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio207.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1000
  • Grosor
    1-1/2 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro Costa A
    65 - 75
  • Grado
    Premium/Alto grado
  • Material
    Mezcla primaveral de neopreno
  • Temperatura máxima
    170.000 °F
  • Temperatura mínima
    -20.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31937618 31937618 1 1/2THK X12W X12L1 NE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo