Motion
31938319

Made in USA
31938319

1-1/2 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de largo, varilla de caucho de mezcla de resorte de neopreno 1,200 psi de resistencia a la tracción, 70 a 80 durómetro Shore A, -30 a 200°F
Artículo MI #11681903
No. Fabricante 31938319
Precio249.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31938319

1-1/2 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de largo, varilla de caucho de mezcla de resorte de neopreno 1,200 psi de resistencia a la tracción, 70 a 80 durómetro Shore A, -30 a 200°F
Artículo MI #11681903
No. Fabricante 31938319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio249.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1,200 psi

Detalles

  • Información adicional
    Mezcla de neopreno y EPDM
  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70 - 80 Costa A
  • Material
    Mezcla primaveral de neopreno
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31938319 31938319 1 1/2" DIAMETER1 NEOPR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo