Motion
31938673

Made in USA
31938673

45' x 2" x 3/16" Rollo adhesivo de espuma de PVC negro, -20 a 130°F
Artículo MI #11681906
No. Fabricante 31938673
Precio115.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31938673

45' x 2" x 3/16" Rollo adhesivo de espuma de PVC negro, -20 a 130°F
Artículo MI #11681906
No. Fabricante 31938673

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 pies
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Negro
  • Densidad
    13 lb pies cúbicos
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Espuma de PVC
  • Temperatura máxima
    130.000 °F
  • Temperatura mínima
    -20.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31938673 31938673 2 An x 3/16THK x 45'L P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo