Motion
31939275

Made in USA
31939275

12" x 12" x 1/16" Hoja de butilo negro 50 a 60 Shore A, 1,000 psi Resistencia a la tracción, -40 a 225°F
Artículo MI #11681912
No. Fabricante 31939275
Precio23.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31939275

12" x 12" x 1/16" Hoja de butilo negro 50 a 60 Shore A, 1,000 psi Resistencia a la tracción, -40 a 225°F
Artículo MI #11681912
No. Fabricante 31939275

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1000
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro Costa A
    50 - 60
  • Material
    Butilo
  • Temperatura máxima
    225.000 °F
  • Temperatura mínima
    -40.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31939275 31939275 1/16THK X 12W X12L1 BU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo