Motion
31939309

Made in USA
31939309

12" x 12" x 1/4" Hoja de butilo negro 50 a 60 Shore A, 1,000 psi Resistencia a la tracción, -40 a 225°F
Artículo MI #11681915
No. Fabricante 31939309
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31939309

12" x 12" x 1/4" Hoja de butilo negro 50 a 60 Shore A, 1,000 psi Resistencia a la tracción, -40 a 225°F
Artículo MI #11681915
No. Fabricante 31939309
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1000
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro Costa A
    50 - 60
  • Material
    Butilo
  • Temperatura máxima
    225.000 °F
  • Temperatura mínima
    -40.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31939309 31939309 1/4THK X12W X12L1 BUTY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo