Motion
31941313

Made in USA
31941313

75' x 1/2" x 1/8" Rollo adhesivo de espuma de PVC negro, -20 a 130°F
Artículo MI #11681940
No. Fabricante 31941313
Precio47.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31941313

75' x 1/2" x 1/8" Rollo adhesivo de espuma de PVC negro, -20 a 130°F
Artículo MI #11681940
No. Fabricante 31941313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    75 pies
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Negro
  • Densidad
    13 lb pies cúbicos
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Espuma de PVC
  • Temperatura máxima
    130.000 °F
  • Temperatura mínima
    -20.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31941313 31941313 1/2W X 1/8THK X 75'L P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo