Motion
31941792

Made in USA
31941792

Hoja de espuma de polietileno gris de 48" x 36" x 1/2" -110 a 212°F
Artículo MI #11681944
No. Fabricante 31941792
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31941792

Hoja de espuma de polietileno gris de 48" x 36" x 1/2" -110 a 212°F
Artículo MI #11681944
No. Fabricante 31941792
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Espuma de polietileno
  • Temperatura máxima
    212.000 °F
  • Densidad mínima
    2 lb pies cúbicos
  • Temperatura mínima
    -110.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31941792 31941792 1/2THK X 36W X 48L APLIQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo