Motion
31941826

Made in USA
31941826

Respaldo adhesivo para rollos de espuma de polietileno blanco de 75' x 3/8" x 1/8", de -20 a 170°F
Artículo MI #11681945
No. Fabricante 31941826
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31941826

Respaldo adhesivo para rollos de espuma de polietileno blanco de 75' x 3/8" x 1/8", de -20 a 170°F
Artículo MI #11681945
No. Fabricante 31941826
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    75 pies
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    2 lb pies cúbicos
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Espuma de polietileno
  • Temperatura máxima
    170.000 °F
  • Temperatura mínima
    -20.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31941826 31941826 3/8W X 1/8THK X 75'L P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo