Motion
31942741

Made in USA
31942741

Respaldo adhesivo para rollos de espuma natural negra de 25' x 1" x 7/16", de -20 a 160°F
Artículo MI #11681968
No. Fabricante 31942741
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31942741

Respaldo adhesivo para rollos de espuma natural negra de 25' x 1" x 7/16", de -20 a 160°F
Artículo MI #11681968
No. Fabricante 31942741
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Grosor
    7/16 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Negro
  • Densidad
    24 - 30 lb pies cúbicos
  • Estructura de espuma
    Celda abierta
  • Material
    Espuma natural
  • Temperatura máxima
    160.000 °F
  • Temperatura mínima
    -20.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31942741 31942741 1 W X 7/16THK X 25'L N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo