Motion
31943780

Made in USA
31943780

Respaldo adhesivo de rollo con resorte de mezcla de neopreno negro de 25' x 2" x 1/2", de -40 a 158°F
Artículo MI #11681986
No. Fabricante 31943780
Precio107.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31943780

Respaldo adhesivo de rollo con resorte de mezcla de neopreno negro de 25' x 2" x 1/2", de -40 a 158°F
Artículo MI #11681986
No. Fabricante 31943780

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Mezcla de neopreno, EPDM y SBR
  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Negro
  • Densidad
    8 - 11 lb pies cúbicos
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Resorte de mezcla de neopreno
  • Temperatura máxima
    158.000 °F
  • Temperatura mínima
    -40.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31943780 31943780 1/2THK X 2W X 25'L NEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo