Motion
31944440

Made in USA
31944440

Respaldo adhesivo en rollo de espuma de silicona de color naranja tostado de 30' x 2" x 1/8", de -100 a 500°F
Artículo MI #11681997
No. Fabricante 31944440
Precio347.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31944440

Respaldo adhesivo en rollo de espuma de silicona de color naranja tostado de 30' x 2" x 1/8", de -100 a 500°F
Artículo MI #11681997
No. Fabricante 31944440

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio347.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Naranja tostado
  • Densidad
    33 lb pies cúbicos
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Espuma de silicona
  • Temperatura máxima
    500.000 °F
  • Temperatura mínima
    -100.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31944440 31944440 2W X 1/8THK X 30' L SI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo