Motion
31944465

Made in USA
31944465

Respaldo adhesivo en rollo de espuma de silicona de color naranja tostado de 20' x 3/4" x 3/16", de -100 a 500°F
Artículo MI #11681998
No. Fabricante 31944465
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31944465

Respaldo adhesivo en rollo de espuma de silicona de color naranja tostado de 20' x 3/4" x 3/16", de -100 a 500°F
Artículo MI #11681998
No. Fabricante 31944465
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo
  • Color
    Naranja tostado
  • Densidad
    33 lb pies cúbicos
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Espuma de silicona
  • Temperatura máxima
    500.000 °F
  • Temperatura mínima
    -100.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31944465 31944465 3/4W X 3/16THK X 20' L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo