Motion
31981855

Made in USA
31981855

Calibre 24 , diámetro de 0.0201 pulgadas x 198 pies de largo, aleación de alambre de níquel y cromo 80/20, ASTM B344
Artículo MI #11682337
No. Fabricante 31981855
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31981855

Calibre 24 , diámetro de 0.0201 pulgadas x 198 pies de largo, aleación de alambre de níquel y cromo 80/20, ASTM B344
Artículo MI #11682337
No. Fabricante 31981855

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0201 pulg.
  • Pies por libra
    793 pies
  • Longitud
    198 pies
  • Peso del envío
    1/4 lb

Detalles

  • Tipo de aleación
    Níquel-cromo 80/20 (ASTM B344)
  • Pies por bobina
    198.000 pies
  • Material
    Níquel-cromo
  • Resistencia
    1.6700 68F ohmios FT

Descripción general

Descripción del fabricante
31981855 31981855 24 GA 0,0201" 1/4 LB NI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo