Motion
31981921

Made in USA
31981921

Calibre 14 , diámetro de 0.0641 pulgadas x 20 pies de largo, aleación de alambre de níquel y cromo 80/20, ASTM B344
Artículo MI #11682344
No. Fabricante 31981921
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31981921

Calibre 14 , diámetro de 0.0641 pulgadas x 20 pies de largo, aleación de alambre de níquel y cromo 80/20, ASTM B344
Artículo MI #11682344
No. Fabricante 31981921
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.0641 pulg.
  • Pies por libra
    80 pies
  • Longitud
    20 pies
  • Peso del envío
    1/4 lb

Detalles

  • Tipo de aleación
    Níquel-cromo 80/20 (ASTM B344)
  • Pies por bobina
    20.000 pies
  • Material
    Níquel-cromo
  • Resistencia
    0.1600 68F ohmios FT

Descripción general

Descripción del fabricante
31981921 31981921 14 GA 0,0640" 1/4 LB NI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo