Motion
31997661

Made in USA
31997661

Barra cuadrada de poliuretano negro de 4' x 1" x 1" 80 Shore A, ±0.025 Tolerancia
Artículo MI #11682604
No. Fabricante 31997661
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31997661

Barra cuadrada de poliuretano negro de 4' x 1" x 1" 80 Shore A, ±0.025 Tolerancia
Artículo MI #11682604
No. Fabricante 31997661
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    4 pies
  • Ancho
    1 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Dureza
    80A HBS
  • Material
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Tolerancia
    ±0.025

Descripción general

Descripción del fabricante
31997661 31997661 1" X1" X 48" 80A POLIUR
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo