Motion
31997794

Made in USA
31997794

Barra cuadrada de poliuretano negro de 3' x 3" x 3" 80 Shore A, ±0.075 Tolerancia
Artículo MI #11682616
No. Fabricante 31997794
Precio629.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
31997794

Barra cuadrada de poliuretano negro de 3' x 3" x 3" 80 Shore A, ±0.075 Tolerancia
Artículo MI #11682616
No. Fabricante 31997794

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio629.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Dureza
    80A HBS
  • Material
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Tolerancia
    ±0.075

Descripción general

Descripción del fabricante
31997794 31997794 3" X 3" X 36" 80A POLIETILENO
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo