Motion
32000366

Made in USA
32000366

2" exterior x 1" diámetro interior, 1-1/4" largo, resorte de plástico 1,550 lb a 1/8" de desviación, uretano
Artículo MI #11682854
No. Fabricante 32000366
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32000366

2" exterior x 1" diámetro interior, 1-1/4" largo, resorte de plástico 1,550 lb a 1/8" de desviación, uretano
Artículo MI #11682854
No. Fabricante 32000366
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El valor de presión es de libras que causan una desviación de 1/8".
  • Material
    Uretano
  • Presión
    1,550 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
32000366 32000366 2"DE X 1"DI X 1.25" UR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron