Motion
32025546

Made in USA
32025546

2.50 m de largo x 150 mm de ancho x 0.25 mm de grosor, latón con cuña enrollable
Artículo MI #11683130
No. Fabricante 32025546
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32025546

2.50 m de largo x 150 mm de ancho x 0.25 mm de grosor, latón con cuña enrollable
Artículo MI #11683130
No. Fabricante 32025546
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.500 m
  • Grosor
    0.250 mm
  • Ancho
    150 mm

Detalles

  • Material
    Latón
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Rollo de calce de calce

Descripción general

Descripción del fabricante
32025546 32025546 150MMX 2.5M X 0,25MM BR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno