Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Diámetro exterior2-13/16 pulg.
Detalles
- Presión de estallido750.000 psi
- ColorBlanco
- Tipo de conexiónNST macho x hembra (NH)
- Material del anillo de expansiónAluminio
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Fabricado en EE. UU.
- MaterialPoliéster/caucho
- Temperatura máxima150.000 °F
- Temperatura mínima-40.000 °F
- Presión de trabajo250.00 psi