Motion
32139792

Made in USA
32139792

1-1/2" D.I. x 1-15/16" D.E., 300 psi de trabajo, manguera contra incendios de poliéster/caucho blanca, doble cubierta; extremos NH/NST 1-1/2"; 50' de largo, de -40 a 150°F,900 psi de explosión
Artículo MI #11683174
No. Fabricante 32139792
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32139792

1-1/2" D.I. x 1-15/16" D.E., 300 psi de trabajo, manguera contra incendios de poliéster/caucho blanca, doble cubierta; extremos NH/NST 1-1/2"; 50' de largo, de -40 a 150°F,900 psi de explosión
Artículo MI #11683174
No. Fabricante 32139792
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Diámetro exterior
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    900.000 psi
  • Color
    Blanco
  • Tipo de conexión
    NST macho x hembra (NH)
  • Material del anillo de expansión
    Aluminio
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Fabricado en EE. UU.
  • Material
    Poliéster/caucho
  • Temperatura máxima
    150.000 °F
  • Temperatura mínima
    -40.000 °F
  • Presión de trabajo
    300.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
32139792 32139792 1-1/2"X50' 240PSI DOUB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno