Motion
32827479

Made in USA
32827479

#1, 35/64 Diámetro de extremo pequeño a 3/4 grande, Tapón cónico de caucho con orificio, Durómetro Shore A de 38 a 48 , Diámetro de orificio de 5/32 in
Artículo MI #11683251
No. Fabricante 32827479
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32827479

#1, 35/64 Diámetro de extremo pequeño a 3/4 grande, Tapón cónico de caucho con orificio, Durómetro Shore A de 38 a 48 , Diámetro de orificio de 5/32 in
Artículo MI #11683251
No. Fabricante 32827479
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5/32 pulg.
  • Diámetro de extremo grande
    3/4 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Diámetro de extremo pequeño
    35/64 pulg.

Detalles

  • Máxima dureza
    48 Costa A
  • Dureza mínima
    38 Costa A
  • Tipo
    Tapones cónicos de goma

Descripción general

Descripción del fabricante
32827479 32827479 1 57/PAQUETE CON CONO DE ORIFICIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo