Motion
32827495

Made in USA
32827495

#2, 5/8 Diámetro de extremo pequeño a 25/32 grande, Tope de caucho cónico con orificio, Durómetro Shore A de 38 a 48 , Diámetro de orificio de 13/64"
Artículo MI #11683253
No. Fabricante 32827495
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32827495

#2, 5/8 Diámetro de extremo pequeño a 25/32 grande, Tope de caucho cónico con orificio, Durómetro Shore A de 38 a 48 , Diámetro de orificio de 13/64"
Artículo MI #11683253
No. Fabricante 32827495
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    13/64 pulg.
  • Diámetro de extremo grande
    25/32 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Diámetro de extremo pequeño
    5/8 pulg.

Detalles

  • Máxima dureza
    48 Costa A
  • Dureza mínima
    38 Costa A
  • Tipo
    Tapones cónicos de goma

Descripción general

Descripción del fabricante
32827495 32827495 2 52/PAQUETE CON CONO DE ORIFICIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo