Motion
32828915

Made in USA
32828915

1-1/8" OD, arandela flexible de 5/16" de grosor; goma, diámetro de ranura de 7/8" x ancho de ranura de 1/16"
Artículo MI #11683344
No. Fabricante 32828915
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32828915

1-1/8" OD, arandela flexible de 5/16" de grosor; goma, diámetro de ranura de 7/8" x ancho de ranura de 1/16"
Artículo MI #11683344
No. Fabricante 32828915
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/8 pulg.
  • Grosor general
    5/16 pulg.
  • Diámetro de ranura
    7/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Dureza
    50 - 60
  • Material
    Goma
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Ojal flexible,I (todos los bordes redondeados)

Descripción general

Descripción del fabricante
32828915 32828915 1 1/8 X 5/8 X 5/16 RUB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno