Motion
32828972

Made in USA
32828972

2-1/8" OD, arandela flexible de 7/16" de grosor; goma, diámetro de ranura de 1-3/4" x ancho de ranura de 1/16"
Artículo MI #11683347
No. Fabricante 32828972
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32828972

2-1/8" OD, arandela flexible de 7/16" de grosor; goma, diámetro de ranura de 1-3/4" x ancho de ranura de 1/16"
Artículo MI #11683347
No. Fabricante 32828972
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/8 pulg.
  • Grosor general
    7/16 pulg.
  • Diámetro de ranura
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Dureza
    50 - 60
  • Material
    Goma
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Ojal flexible,I (todos los bordes redondeados)

Descripción general

Descripción del fabricante
32828972 32828972 2 1/8 X 1 1/2 X 7/16 R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo