Motion
32829277

Made in USA
32829277

1-1/2" OD, ojal de 1/4" de grosor;caucho Buna-N, diámetro de ranura de 1-1/4" x ancho de ranura de 1/16"
Artículo MI #11683371
No. Fabricante 32829277
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32829277

1-1/2" OD, ojal de 1/4" de grosor;caucho Buna-N, diámetro de ranura de 1-1/4" x ancho de ranura de 1/16"
Artículo MI #11683371
No. Fabricante 32829277
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Diámetro de ranura
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Dureza
    45 - 55
  • Material
    Goma de Buna-N
  • Código PSC
    5340
  • Tipo
    Ojal

Descripción general

Descripción del fabricante
32829277 32829277 50PK 1 1/2 X1/2 X1/4 R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno