Especificaciones
Dimensiones
- Resolución máxima10.0000 RPM
- Longitud del medidor6.9200 pulg.
- Grosor del medidor1.6000 pulg.
- Ancho del medidor2.4000 pulg.
Detalles
- Tipo de bateríaAA
- Operación con o sin contactoContacto
- Estilo de visualizaciónLCD retroiluminada
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeUnidad PLT200 , Baterías, Estuche de Transporte con Cierre de Plástico, Rueda de Velocidad Lineal, Accesorio de Montaje de Contacto Remoto RCA con Puntas y Rueda de Velocidad Lineal de 10 cm para medición de velocidad de contacto (por ejemplo, correas/poleas/tramas), 12" de Cinta T-5, Certificado de Calibración Trazable NIST
- Medición de RPM máximas20000 (contacto) RPM, 20000 (óptico) RPM
- Distancia máxima del objetivo6,561.68 pies/min
- Resolución mínima0.0010 RPM
- Medición mínima de RPM0.5 (contacto) RPM, 5 (óptico) RPM
- Distancia objetivo mínima0.16 pies/min
- Número de dígitos en pantalla5
- Tipo de sensorLáser
- Tipo de tacómetroPortátil
- Circunferencia de la rueda12 pulg.