Motion
32975047

Made in USA
32975047

24" de alto x 12" de ancho, 11-1/2" de profundidad, 99.97% de eficiencia de captura, filtro de aire HEPA;medios de papel de microfibra, marco de tablero de partículas, 500 FPM máx., 1,000 CFM, 180°F máx., uso con hospitales y salas limpias
Artículo MI #11683736
No. Fabricante 32975047
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975047

24" de alto x 12" de ancho, 11-1/2" de profundidad, 99.97% de eficiencia de captura, filtro de aire HEPA;medios de papel de microfibra, marco de tablero de partículas, 500 FPM máx., 1,000 CFM, 180°F máx., uso con hospitales y salas limpias
Artículo MI #11683736
No. Fabricante 32975047
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    11-1/2 pulg.
  • Altura
    24 pulg.
  • Tamaño mín. de partículas capturado
    0.3
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • CFM
    1,000
  • Resistencia final a Fpm
    2.00 pulg.
  • Material del bastidor
    Placa de partículas
  • Resistencia inicial a Fpm
    1 pulg.
  • Material
    Papel de microfibra
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • Temperatura máxima
    180 F
  • Eficiencia de partículas
    99.97
  • Estándares cumplidos
    UL 900
  • Estilo
    Alto

Descripción general

Descripción del fabricante
32975047 32975047 24X12X11-1/2 HEPA ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"