Motion
32975104

Made in USA
32975104

24" de alto x 30" de ancho, 11-1/2" de profundidad, 99.97% de eficiencia de captura, filtro de aire HEPA;medios de papel de microfibra, marco de acero galvanizado, 250 FPM máx., 1,250 CFM, 180°F máx., uso con hospitales y salas limpias
Artículo MI #11683742
No. Fabricante 32975104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975104

24" de alto x 30" de ancho, 11-1/2" de profundidad, 99.97% de eficiencia de captura, filtro de aire HEPA;medios de papel de microfibra, marco de acero galvanizado, 250 FPM máx., 1,250 CFM, 180°F máx., uso con hospitales y salas limpias
Artículo MI #11683742
No. Fabricante 32975104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    11-1/2 pulg.
  • Altura
    24 pulg.
  • Tamaño mín. de partículas capturado
    0.3
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • CFM
    1,250
  • Resistencia final a Fpm
    2.00 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero galvanizado
  • Resistencia inicial a Fpm
    1 pulg.
  • Material
    Papel de microfibra
  • Flujo de aire máximo
    250 fpm
  • Temperatura máxima
    180 F
  • Eficiencia de partículas
    99.97
  • Estándares cumplidos
    UL 900
  • Estilo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
32975104 32975104 24X30X11-1/2 HEPA STD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"