Motion
32975195

Made in USA
32975195

20 x 25 x 6", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado con reverso de alambre de algodón/poliéster, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 1,040 CFM, Alta capacidad, Usar con Space-Gard 2200/2250 Tipo 201
Artículo MI #11683749
No. Fabricante 32975195
Precio79.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
32975195

20 x 25 x 6", MERV 8, 35 a 45% Eficiencia, Filtro de aire plisado con reverso de alambre de algodón/poliéster, Marco de la mesa de bebidas, 300 FPM máx., 1,040 CFM, Alta capacidad, Usar con Space-Gard 2200/2250 Tipo 201
Artículo MI #11683749
No. Fabricante 32975195

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-3/4 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    6-3/8 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1040
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.22 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    175˚ F
  • Tipo de medio
    Algodón/poliéster
  • Profundidad total nominal
    6 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    35-45
  • Pliegues por pie cuadrado
    10
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
32975195 32975195 19-3/4X24-1/2X6-3/8 PL